曜日別特売
300MTS8M712 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47889475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300MTS8M712 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47889475
300MTS8M712 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47889475

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)30
ベルトピッチ周長(mm)712
歯数89
ベルト呼び幅300
内容量1個注文コード47889475品番300MTS8M712
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS8Mベルト幅(mm)30歯数89歯ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)712材質(ベルト)高硬度合成ゴムベルト呼び長さ712ベルト呼び幅300高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする