※B形(アルミ製)

30S5M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47890105 30S5M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47890105 30S5M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47890105 30S5M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47890105

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅10mm 歯数30 形状B形 注文コード47890105 品番30S5M100B-AL
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び幅・歯数・形状など73種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)33 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LB(mm)28 外径O.D.(Φmm)46.79 寸法PLD(mm)0.48 寸法W(mm)11 最小軸穴径d(Φmm)10 最大軸穴径d(Φmm)24 適合フランジ外径D(mm)51 適合フランジ内径P(mm)36 適合フランジ厚t(mm)16 歯数30 呼び幅10mm 材質高力アルミニウム合金 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)5 適合フランジF-165136 概略質量(kg)0.266 歯形S5M ピッチ径(Φmm)47.75
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47874145
2022-06-10
用途:
ミニ旋盤 減速比変更。
泰山 様

以前に三ツ星ベルトに変更した ミニ旋盤 PSL400VDの減速比をさらに変更。 16Tは 最大軸穴径が規格外になるのですが、何とか使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする