※A形

32S3M100A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47891286 32S3M100A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47891286 32S3M100A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47891286 32S3M100A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47891286

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅10mm 歯数32 形状A形 注文コード47891286 品番32S3M100A-AL
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び幅・歯数・形状など60種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H(mm)2 寸法K(mm)8 寸法LA(mm)15 外径O.D.(Φmm)29.8 寸法PLD(mm)0.381 寸法W(mm)11 最小軸穴径d(Φmm)6 最大軸穴径d(Φmm)13 適合フランジ外径D(mm)35 適合フランジ内径P(mm)22 適合フランジ厚t(mm)1 歯数32 呼び幅10mm 材質高力アルミニウム合金 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)3 適合フランジF-103522 概略質量(kg)0.025 歯形S3M ピッチ径(Φmm)30.56
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする