寸法D(mm)20
寸法H(mm)2
寸法K(mm)8
寸法LA(mm)21
外径O.D.(Φmm)29.8
寸法PLD(mm)0.381
寸法W(mm)17
最小軸穴径d(Φmm)6
最大軸穴径d(Φmm)13
適合フランジ外径D(mm)35
適合フランジ内径P(mm)22
適合フランジ厚t(mm)1
歯数32
呼び幅15mm
材質高力アルミニウム合金
形状A形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)3
適合フランジF-103522
概略質量(kg)0.035
歯形S3M
ピッチ径(Φmm)30.56