※B形(アルミ製)
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅
15mm
歯数
32
形状
B形
注文コード
47891417
品番
32S5M150B-AL
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LB(mm)
34
外径O.D.(Φmm)
49.97
寸法PLD(mm)
0.48
寸法W(mm)
17
最小軸穴径d(Φmm)
10
最大軸穴径d(Φmm)
28
適合フランジ外径D(mm)
54
適合フランジ内径P(mm)
41
適合フランジ厚t(mm)
16
歯数
32
呼び幅
15mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
B形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-165441
概略質量(kg)
0.406
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
50.93
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。