寸法D(mm)26
寸法H(mm)2
寸法K(mm)8
寸法LA(mm)15
外径O.D.(Φmm)33.62
寸法PLD(mm)0.381
寸法W(mm)11
最小軸穴径d(Φmm)6
最大軸穴径d(Φmm)19
適合フランジ外径D(mm)40
適合フランジ内径P(mm)28
適合フランジ厚t(mm)1
歯数36
呼び幅10mm
材質高力アルミニウム合金
形状A形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)3
適合フランジF-104028
概略質量(kg)0.034
歯形S3M
ピッチ径(Φmm)34.38