※B形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10mm
歯数
36
形状
B形
注文コード
47893842
品番
36S3M100B-AL
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
26
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
8
寸法LA(mm)
11
寸法LB(mm)
23
寸法LC(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
33.62
寸法PLD(mm)
0.381
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
6
最大軸穴径d(Φmm)
19
適合フランジ外径D(mm)
40
適合フランジ内径P(mm)
28
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
36
呼び幅
10mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
B形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
3
適合フランジ
F-104028
概略質量(kg)
0.045
歯形
S3M
ピッチ径(Φmm)
34.38
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。