曜日別特売
36S3M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47893867

※A形

36S3M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47893867
36S3M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47893867
36S3M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47893867
36S3M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47893867

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅15mm歯数36形状A形注文コード47893867品番36S3M150A-AL
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(mm)25寸法H(mm)2寸法K(mm)8寸法LA(mm)21外径O.D.(Φmm)33.62寸法PLD(mm)0.381寸法W(mm)17最小軸穴径d(Φmm)6最大軸穴径d(Φmm)19適合フランジ外径D(mm)40適合フランジ内径P(mm)28適合フランジ厚t(mm)1歯数36呼び幅15mm材質高力アルミニウム合金形状A形種類タイミングプーリピッチ(mm)3適合フランジF-104028概略質量(kg)0.047歯形S3Mピッチ径(Φmm)34.38
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする