寸法D(mm)30
寸法H(mm)2
寸法K(mm)8
寸法LA(mm)15
外径O.D.(Φmm)37.44
寸法PLD(mm)0.381
寸法W(mm)11
最小軸穴径d(Φmm)8
最大軸穴径d(Φmm)23
適合フランジ外径D(mm)44
適合フランジ内径P(mm)32
適合フランジ厚t(mm)1
歯数40
呼び幅10mm
材質高力アルミニウム合金
形状A形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)3
適合フランジF-104432
概略質量(kg)0.041
歯形S3M
ピッチ径(Φmm)38.2