※A形

44S3M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47901682 44S3M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47901682 44S3M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47901682 44S3M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47901682

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅15mm 歯数44 形状A形 注文コード47901682 品番44S3M150A-AL
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び幅・歯数・形状など60種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)32 寸法H(mm)2 寸法K(mm)8 寸法LA(mm)21 外径O.D.(Φmm)41.25 寸法PLD(mm)0.381 寸法W(mm)17 最小軸穴径d(Φmm)8 最大軸穴径d(Φmm)25 適合フランジ外径D(mm)47 適合フランジ内径P(mm)34 適合フランジ厚t(mm)1 歯数44 呼び幅15mm 材質高力アルミニウム合金 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)3 適合フランジF-104734 概略質量(kg)0.07 歯形S3M ピッチ径(Φmm)42.02
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする