寸法D(mm)34
寸法H(mm)2
寸法K(mm)8
寸法LA(mm)11
寸法LB(mm)23
外径O.D.(Φmm)45.07
寸法PLD(mm)0.381
寸法W(mm)11
最小軸穴径d(Φmm)8
最大軸穴径d(Φmm)27
適合フランジ外径D(mm)48
適合フランジ内径P(mm)36
適合フランジ厚t(mm)1
歯数48
呼び幅10mm
材質高力アルミニウム合金
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)3
適合フランジF-104836
概略質量(kg)0.077
歯形S3M
ピッチ径(Φmm)45.84