放射温度計 566

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903338 品番FLUKE-566J
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

放射率補正機能 <Br>
K型熱電対温度測定機能付き <Br>
データロギング機能付き<Br>
3つのボタンで簡単に画面操作可能 <Br>
推奨ケース:C43 <Br>

用途放射温度計(K型熱電対付き) 付属品80PK-1、ハードケース、単3電池×2 仕様【D:S比(距離:スポット)】30:1【媒体】ドライエア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)非接触式:-40〜800/K型熱電対:-270〜1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度(圧力)フルスケールの±0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃〜-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃〜1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする