用途放射温度計(K型熱電対付き)
付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア
仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa
温度測定範囲(℃)(非接触式)-40〜650(K型熱電対)-270〜1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃〜0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃〜-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃〜1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方