高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903356 品番FLUKE-572-2/J
参考基準価格(税別)¥161,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

放射率補正機能 <Br>
K型熱電対温度測定機能付き <Br>
900℃までの高温測定モデル <Br>
2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 <Br>
最小スポット径が1150はなれて19 <Br>
データロギング機能付き <Br>
3つのボタンで簡単に画面操作可能 <Br>
推奨ケース:C43 <Br>

用途放射温度計(K型熱電対付き) 付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 温度測定範囲(℃)(非接触式)-30〜900/(K型熱電対)-270〜1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃〜0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃〜-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃〜1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする