画像準備中

ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47904467 品番PS610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,309,091
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。
回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。
高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5〜14μmの高精度IRセンサーを搭載。
0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。
フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。
画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。
画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。

仕様熱感度/ NETD:30mk、ハードウェア:懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth、正確さ:±2℃〜±2%のいずれか大きい方、±1℃〜±1%のいずれか大きい方、超解像:4×超解像、1280×960、可視光:1300万ピクセル、等温線:上下、中央の間隔、レンジファインダー:あり(熱画像に表示) サイズ206mm×145mm×135mm 質量(g)1350 レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m 温度測定範囲(℃)-40〜150、100〜800(自動切替え) 検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox 測定対象(温度)スポット×16、ライン×16、エリア×16 インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、 ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン 表示機能【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能) 防塵防水性能IP54 モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIF フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応 デジタルズーム1×〜35×連続 フレームレート30Hz/9Hz アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム 稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4 スペクトル範囲7.5〜14μm ストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB) 最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47904467 PS610 25307478 PS610 ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMART ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMART 1個 2,298,000 税込2,527,800 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする