ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 物品棚/収納用品
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
PACKOUT ディープオーガナイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47967957
品番
48-22-8432
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
カスタマイズ可能な間仕切り
中身が見やすい透明カバー
自由に組み合わせられるPACKOUT
TM
モジュラーシステム
IP65防水性能
耐衝撃性ポリマー製
高耐久ラッチ
間仕切り付属(大小各3枚)
質量(kg)
3.26
耐荷重(kg)
22.7
高さ外寸(mm)
178
高さ内寸(mm)
139
長さ外寸(mm)
500
長さ内寸(mm)
457
幅外寸(mm)
386
幅内寸(mm)
305