LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
MSB.00.250.LTE200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47979523
品番
MSB.00.250.LTE200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
同軸50Ω
材質
真鍮、ニッケル
長さ(cm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
IP等級
IP50