フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact D-subコネクタ用バックシェル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
168
コンタクト数
9
注文コード
48019659
品番
1688353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コンタクト数・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能
色
グレー
サイズ
【D-Subシェル】E
シリーズ
168
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート