曜日別特売
1419728 Phoenix Contact D-subコネクタ用バックシェル フエニックス・コンタクト 48019975

Phoenix Contact D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズDSSCコンタクト数25注文コード48019975品番1419728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様PhoenixContactIP20金属D-Subコネクタフード-ストレート/角度付きのケーブルアウトレット.PhoenixContactのストレート/角度付き亜鉛ダイキャストD-Subコネクタハウジング製品です。IP20フードの内部は広いため、特別な接点を備えたD-Subコネクタに適しています。IP20D-Subフードは、ケーブル外径3.0~9.5mmのケーブルストレインリリーフを備えています。この頑丈で、組み立てと取り付けの簡単なフードには、アセンブル済みのロックねじが付いているので、過酷な環境に最適です。.特長と利点.IP20侵入保護耐磁性のある金属製スリーブハウジング過酷な環境に最適取り付けやすいアセンブル済みロックねじストレート又は角度付きのケーブル出口ポイントグレーサイズ【D-Subシェル】BシリーズDSSC材質(ハウジング)ニッケルコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする