曜日別特売
PT26P8M40AF-A-FS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061921

※スチール製

PT26P8M40AF-A-FS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061921
PT26P8M40AF-A-FS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061921
PT26P8M40AF-A-FS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061921
PT26P8M40AF-A-FS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061921
PT26P8M40AF-A-FS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061921

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)17歯数26取付方式AF-F(フラット取付)注文コード48061921品番PT26P8M40AF-A-FS2417
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法D(Φmm)42寸法DF(Φmm)32寸法Dk(Φmm)25.2寸法K(mm)5寸法L(mm)22寸法L1(mm)14寸法T(mm)7幅W(mm)49寸法t(mm)2軸穴径d(Φmm)17歯数26呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ取付方式AF-F(フラット取付)ピッチ円直径(Φmm)66.21締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)64.84歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])158スラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)135軸側面圧(MPa)191フランジ外径(Φmm)73スリーブタイプS2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする