曜日別特売
PT26P8M40AF-A-SS3325 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48062043

※スチール製

PT26P8M40AF-A-SS3325 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48062043
PT26P8M40AF-A-SS3325 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48062043
PT26P8M40AF-A-SS3325 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48062043
PT26P8M40AF-A-SS3325 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48062043
PT26P8M40AF-A-SS3325 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48062043

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)25歯数26取付方式AF-S(標準取付)注文コード48062043品番PT26P8M40AF-A-SS3325
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法D(Φmm)48.5寸法DF(Φmm)38.5寸法Dk(Φmm)31.2寸法K(mm)5寸法L(mm)23.5寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)49寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)25歯数26呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)66.21締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)64.84歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])174スラスト荷重(kN[kgf])13.9締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)81軸側面圧(MPa)98フランジ外径(Φmm)73スリーブタイプS3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする