寸法D(Φmm)42
寸法DF(Φmm)32
寸法Dk(Φmm)25.2
寸法K(mm)5
寸法L(mm)22
寸法L1(mm)14
寸法T(mm)7
幅W(mm)49
寸法t(mm)2
軸穴径d(Φmm)19
歯数26
呼び幅(mm)40
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)40
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)66.21
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)64.84
歯形P8M
プーリーAF
伝達トルク(N・m[kgf・m])177
スラスト荷重(kN[kgf])18.6
締付ボルト(本数)4
締付ボルト(サイズ)M5×18
ハブ側面圧(MPa)135
軸側面圧(MPa)171
フランジ外径(Φmm)73
スリーブタイプS2