寸法D(Φmm)42寸法DF(Φmm)32寸法Dk(Φmm)25.2寸法K(mm)5寸法L(mm)22寸法L1(mm)14寸法T(mm)7幅W(mm)16寸法t(mm)2軸穴径d(Φmm)17歯数40呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)63.66締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)62.52歯形P5MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])119スラスト荷重(kN[kgf])13.9締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)101軸側面圧(MPa)143フランジ外径(Φmm)67スリーブタイプS2