用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。
セット内容チェア×2台、テーブル×1台
材質【チェア】張地:ポリウレタン、脚部:ビーチ無垢材、スチール、ラッカー塗装、【テーブル】スチール、MDF、PVC
質量(kg)【チェア(1脚)】5.1、【テーブル】8.2
色SH/ネイビー/イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】46×45×74、【テーブル】75×56×73
組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分
座面高(cm)44