曜日別特売
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104

SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104
SH-23-SGD3-WA-BKBR スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 ホームテイスト 48102104

スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
WA/ブラック/ブラウン
内容量1セット注文コード48102104品番SH-23-SGD3-WA-BKBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スタイリッシュなデザインのダイニング チェアとヴィンテージ調のテーブルセット。
チェアはシーンを選ばないシンプルなフォルムと表地のレザーが上品さを演出しており、
ヴィンテージ調のテーブルと相性抜群です。
テーブルの天板には、水や汚れに強いPVCを使用。触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
厚みのある天板とオブジェのような脚部のコントラストがオシャレさを演出しています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのチェアとテーブルのセットです。

用途
事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。
セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】張地:合成皮革(PU)、芯材:積層合板、中身:ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装)、【テーブル】、天板:MDF、PVC、脚部:スチール質量(kg)【チェア(1脚)】7、【テーブル】8.2WA/ブラック/ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】52×58×78、【テーブル】75×56×73組立時間【チェア(1脚)】15分、【テーブル】15分座面高(cm)43
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき7,273/税込8,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする