RF03075-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48102187

※Rローラ

RF03075-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48102187
RF03075-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48102187
RF03075-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48102187
RF03075-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48102187

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ピッチメートル系ピッチリンク内幅(mm)16.1注文コード48102187品番RF03075-SS-A2-PL
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1リンク内幅(mm)16.1チェーンNo.RF03075仕様SS材質(本体)ステンレスタイプ外リンク種類アタッチ付チェーンプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)28.3平均引張強度(kN)33.3ピン長L1(mm)20ピン長L2(mm)18ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22最大許容張力(kN)2.8アタッチメント型式A2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする