曜日別特売
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190

SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190
SH-24-STD3-SH-DBR スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102190

スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
SH/ダークブラウン
内容量1セット注文コード48102190品番SH-24-STD3-SH-DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スクエアチェア2脚(同色)と75cm幅ヴィンテージテーブルの3点セット!
チェアは3色から1色、テーブルは2色からお選びください。
チェアは座面・背もたれが曲線となっているので身体を包み込みフィットします。
スチール脚は身体を面で支える台形デザインを採用。
ブラックスチールがテーブルの脚ともよく合い、相性抜群です!
テーブルの天板には、水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。
2梱包でのお届けです。

用途
事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。
セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】ヴィンテージ加工PUレザー/スチール脚、【テーブル】スチール、MDF、PVC質量(kg)【チェア(1脚)】12.9、【テーブル】8.2SH/ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】47.5×56×80、【テーブル】75×56×73組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分座面高(cm)45
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき6,819/税込7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする