曜日別特売

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)150リンク内幅(mm)27注文コード48121123品番RF08150-SS-PL
参考基準価格(税別)¥9,820販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)27リンク内幅(mm)27チェーンNo.RF08150仕様SS材質(本体)ステンレスタイプ外リンク種類アタッチ付チェーンプレート厚(mm)6最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6ピン長L1(mm)34.5ピン長L2(mm)31ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする