ステンレス倍速チェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)19.05 注文コード48141457 品番RF2030VRPC-SS-L
参考基準価格(税別)¥787 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はピッチ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)19.05 概略質量(kg/m)0.6 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RF2030 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン シリーズエンプラローラ 幅W(mm)8 チェーン形式センターローラ ピン長L1(mm)12.05 ピン長L2(mm)13.25 ピン径D(mm)3.59 幅W2(mm)4 ローラ径R1(Φmm)18.3 ローラー導電 ローラ仕様導電タイプ、大ローラ/導電(黒)、小ローラ/普通(グレー) 最大許容張力(kN)0.27
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする