椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ラムダ倍速チェーン
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48158293
品番
RF2040VRPA-LMC-L
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
概略質量(kg/m)
1
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RF2040
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
シリーズ
エンプラローラ
幅W(mm)
10.3
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
15.8
ピン長L2(mm)
17
ピン径D(mm)
3.97
幅W2(mm)
5.7
ローラ径R1(Φmm)
24.6
ローラー
汎用
ローラ仕様
汎用タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/普通(グレー)
最大許容張力(kN)
0.88
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
120リンク以上での注文の場合、お届け形態は
定尺:120リンク(JL付) + 端尺:3リンク以上奇数リンク でのお届けとなります。