画像準備中

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48168066 品番RF2050R-SS-1LSK2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥658
この商品は85種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅W(mm)9.53 ユニットリンク数- 概略質量(kg/m)1.3 ローラ径(Φmm)19.05 ローラ形式R 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン リンク内幅(mm)9.53 チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピン径D(mm)5.09 プレート幅H(mm)15 最大許容張力(kN)0.69 アタッチメント型式SK2 アタッチメント間隔1L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする