椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2050
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リンク
注文コード
48168391
品番
RF2050R-SS-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥422
この商品は
85
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅W(mm)
9.53
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
1.3
ローラ径(Φmm)
19.05
ローラ形式
R
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)
9.53
チェーンNo.
RF2050
プレート厚(mm)
2
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピン径D(mm)
5.09
プレート幅H(mm)
15
最大許容張力(kN)
0.69