曜日別特売
RF2050VRPC-SS-L ステンレス倍速チェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48175811

RF2050VRPC-SS-L ステンレス倍速チェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48175811
RF2050VRPC-SS-L ステンレス倍速チェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48175811

ステンレス倍速チェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75注文コード48175811品番RF2050VRPC-SS-L
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ピッチ(mm)31.75概略質量(kg/m)1.4ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RF2050材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ幅W(mm)13チェーン形式センターローラピン長L1(mm)19.55ピン長L2(mm)21.25ピン径D(mm)5.09幅W2(mm)7.1ローラ径R1(Φmm)30.6ローラー導電ローラ仕様導電タイプ、大ローラ/導電(黒)、小ローラ/普通(グレー)最大許容張力(kN)0.69
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする