椿本チエイン
アタッチメント付 RS100形チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アタッチメント型式
SA1
A1
K1
SA1
SK1
AA1
EP
KK1
SAA1
SKK1
WA1
WA2
WK1
WK2
WSA1
WSA2
WSK1
WSK2
アタッチメント間隔
10L
10L
1L
2L
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全76種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48231556
品番
RS100-10LSA1-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)
¥549
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
ピン長L1(mm)
19.75
ピン長L2(mm)
22.85
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
アタッチメント型式
SA1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
3.99
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
平均引張強度(kN)
108
最大許容張力(kN)
22.6
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)