椿本チエイン
アタッチメント付 RS100形チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
アタッチメント型式
K1
A1
K1
SA1
SK1
AA1
EP
KK1
SAA1
SKK1
WA1
WA2
WK1
WK2
WSA1
WSA2
WSK1
WSK2
アタッチメント間隔
1L
10L
1L
2L
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全76種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48233893
品番
RS100-1LK1-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
参考基準価格(税別)
¥767
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
ピン長L1(mm)
19.75
ピン長L2(mm)
22.85
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
アタッチメント型式
K1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
3.99
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
平均引張強度(kN)
108
最大許容張力(kN)
22.6
アタッチメント間隔
1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)