曜日別特売
RS100-2LWSK2-L アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエイン 48234532

 

RS100-2LWSK2-L アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエイン 48234532
RS100-2LWSK2-L アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエイン 48234532
RS100-2LWSK2-L アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエイン 48234532

アタッチメント付 RS100形チェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アタッチメント型式WSK2
アタッチメント間隔2L
内容量1リンク注文コード48234532品番RS100-2LWSK2-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)30.1ピン長L1(mm)19.75ピン長L2(mm)22.85ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05アタッチメント型式WSK2材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする