曜日別特売
RS120-3-CP-L RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエイン 48239527

 

RS120-3-CP-L RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエイン 48239527
RS120-3-CP-L RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエイン 48239527
RS120-3-CP-L RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエイン 48239527
RS120-3-CP-L RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエイン 48239527
RS120-3-CP-L RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエイン 48239527

RSローラーチェーン 3列(リンク単位)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
内容量1リンク注文コード48239527品番RS120-3-CP-L
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3最大許容張力(kN)76
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする