RS140-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48241356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS140-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48241356
RS140-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48241356
RS140-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48241356
RS140-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48241356

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列

(7件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ピッチ(mm)44.45
リンク内幅(mm)25.4
内容量1個注文コード48241356品番RS140-2-MWJL
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

ピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形最大許容張力(kN)68.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: チェーンの組み換え
製造業

チェーンの組み違えがあり即納希望でした。
注文後すぐに出荷して頂けたので助かりました。

対象商品 : 05750306
2021-09-01
用途: チェーンカップリングに使用

チェーンカップリングの止めピンをうっかり無くしてしまいジョイントリンクを探していたらこちらの商品にたどり着きました。安く手に入り助かりました。

対象商品 : 05750263
2020-01-26
用途: 搬送用として
サービス業

搬送用に使用しているチェーン交換部品として非常に助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05750281
2017-10-31
用途: 古い稲刈りバインダーの修理

稲刈りバインダーの引起し爪を止めているものが折れたので交換。
純正品よりピンの長さが短いようでしたが、爪の方を少し削り対応できました。助かりました。

対象商品 : 05750281
2017-05-18
用途: 漁船、ドラムエンジン修理
農・林・水産業

初めて注文したのですが迅速な対応して頂き、故障部位も簡単かつ早くに修理することができました。また利用したいです。

対象商品 : 05750342
2016-06-07
用途: ショベル
髙橋鈑金株式会社

ありがとうございます。

対象商品 : 05750263
2015-07-21
用途: チェーンが長期間使い伸びてしまい山超えが起きるので新品に交換用のジョイントに使用。

メーカー品で、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする