椿本チエイン
ローラチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ピッチ(mm)
50.8
31.75
38.1
44.45
50.8
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
31.75
19.05
25.4
31.75
7.95
9.53
12.7
15.88
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
48244691
品番
RS160-ワリピン
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
31.75
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
最大許容張力(kN)
53