※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
注文コード
48248383
品番
RS35-1B10T-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
歯数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
35
ピッチ径(Dp)(Φmm)
30.82
ハブ径D
H
(mm)
25
下穴径d(Φmm)
8
ハブ長さL(mm)
20
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
10
歯幅(mm)
4.4
軸穴径(Φmm)
〜12
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
概略質量(kg)
0.08
溝径(Φmm)
18
ローラ径(Φmm)
5.08