※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS35-1B11T-SS RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248444 RS35-1B11T-SS RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248444 RS35-1B11T-SS RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248444 RS35-1B11T-SS RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248444

RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 歯数11 注文コード48248444 品番RS35-1B11T-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は歯数など26種類から選べます 他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)38 ピッチ径(Dp)(Φmm)33.81 ハブ径DH(mm)27 下穴径d(Φmm)8 ハブ長さL(mm)20 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数11 歯幅(mm)4.4 軸穴径(Φmm)〜14 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 概略質量(kg)0.09 溝径(Φmm)22 ローラ径(Φmm)5.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする