曜日別特売
RS38-1-MCJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 48263311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS38-1-MCJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 48263311
RS38-1-MCJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 48263311
RS38-1-MCJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 48263311
RS38-1-MCJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 48263311

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

(66件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)4.8
ピン形式クリップ形
内容量1個注文コード48263311品番RS38-1-MCJL
参考基準価格(税別)¥103販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

寸法L1(mm)6寸法L2(mm)7.1寸法T1(mm)1.1寸法d(Φmm)7.8寸法h(mm)8.4ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)4.8材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形平均引張強度(kN[kgf])9.41(960)最大許容張力kN(kgf)1.37(140)最小引張強度(kN[kgf])8.14(830)JIS引張強度(KN)-最大許容張力(kN)1.096
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: トラクターの駆動チェーン
電気・ガス・熱供給・水道業

劣化で伸びが大きくなったので切断、再接続しました。品質良好です。

2025-02-16
用途: 設備に組み込み
製造業

規格品なのか、他メーカーとの組み合わせでも問題なく使用できました。
耐久性、保証を含めるとやめた方が良いかもです。
同メーカーに統一メーカーにした方がよさそうです。

2025-03-05
用途: 機械のメンテナンス時
シールドプランニングサービス業

構造・強度ともに問題無く破損個所の修復交換に使えた。

対象商品 : 48286095
2024-06-03
用途: 電動シャッターのチェーン取替
平岡電工

自分で修理しようと思いましたがチェーンをどこで仕入れるか困っていました
困ったときのモノタロウ 発送も早く助かりました

対象商品 : 05750351
2022-09-07
用途: 堆肥化装置の修理
農・林・水産業

この商品は消耗する部品であり、必要なときに在庫してありすぐに届くことがありがたい。おかげで迅速に修理できました。

対象商品 : 05750254
2022-12-02
用途: 機械メンテ時
サービス業

在庫を切らしてしまい困っていたところ、最短納期で納入して頂き大変助かりました。

対象商品 : 48286095
2022-07-06
用途: 自動シャッターのチェーン交換
サービス業

1個からの対応があり、余計な費用がかからなく、助かりました。
 ただ、予備用として複数個購入をお勧めします。実は作業時に紛失し大変でした。

対象商品 : 35274461
2022-06-09
用途: 自転車のチェーン
星野 企画

注文から素早く届き、スムーズに取り付けができました。バッチグーでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする