極数48仕様Harting DIN41612タイプEバックプレーン電源コネクタ. Harting DIN41612タイプEバックプレーン電源コネクタは、電源や鉄道輸送など、高出力を要する様々な分野の用途向けに設計されています。DIN41612に準拠のHarting電源コネクタは基板対基板接続用で、かん合繰り返し寿命が長く、頑丈で高い耐久性を備えています。 品番 ; 757-7976 757-7976 及び ; 757-7960 757-7960 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトあたり最大6 A 接触抵抗: 15 mΩ(最大) 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト長さ(mm)94幅(mm)16.2寸法(mm)94×16.2×13ピッチ(mm)5.08シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)6深さ(mm)13材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数48オス・メスオスボディ向きライトアングル