ハーティング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極 SMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48271519
品番
14110413002000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色
黒
タイプ
基板ヘッダ
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
Har-Flexicon
定格電圧(V)
160
端子種別
SMT
定格電流(A)
7.3
深さ(mm)
5
行数
1
コンタクト数
4
オス・メス
オス
ボディ向き
横型