曜日別特売
RS40-1B24T-SS RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48272253

RS40-1B24T-SS RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48272253
RS40-1B24T-SS RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48272253
RS40-1B24T-SS RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48272253
RS40-1B24T-SS RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48272253

RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個歯数24注文コード48272253品番RS40-1B24T-SS
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.3チェーンNo.RS40軸穴種別下穴タイプ歯数24軸穴径(Φmm)~42材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7概略質量(kg)0.84ピッチ径(Dp)(Φmm)97.3外径(Do)(Φmm)104ローラ径(Φmm)7.92ハブ長さL(mm)25ハブ径DH(mm)63下穴径d(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする