※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
RSローラーチェーン 3列(リンク単位)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ピッチ(mm)
12.7
31.75
38.1
44.45
50.8
57.15
63.5
76.2
6.35
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
19.05
25.4
31.75
35.72
38.1
47.63
3.18
4.78
7.95
9.53
12.7
15.88
全13種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48281161
品番
RS40-3-RP-L
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
9.12
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)