※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
サイドローラ付 ラムダRSチェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
48282552
品番
RS40-LMC-1LSRP-T-L
参考基準価格(税別)
¥213
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
サイドローラDS(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
12
サイドローラHS(mm)
7.8
ピン長L1(mm)
9.65
ピン長L2(mm)
17.9
ピン長L3(mm)
19.3
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
取付方式
千鳥形
概略質量(kg/m)
0.94
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
プレート厚(mm)
1.5
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
プラローラ
取付間隔
1L
最大許容張力(kN)
2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)