曜日別特売
RS40-LMCCU-1-MWJL ラムダカーブドチェーン 椿本チエイン 48283094

ラムダカーブドチェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
リンク内幅W(mm)7.95
内容量1個注文コード48283094品番RS40-LMCCU-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥829販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ピッチ(mm)12.7リンク内幅W(mm)7.95材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95列数1最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)0.61ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5最小引張強度(kN)11.1チェーン形式ラムダカーブドチェーンピン長L1(mm)8.45ピン長L2(mm)9.75ピン径D(mm)3.59プレート幅H(mm)12最大許容張力(kN)1.86プレート幅h(mm)10.4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする