AGILEST FAST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48284549 品番F728-AGF-B
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐パンクベルト・AGILE-F BELT
ケーシング・AGILE-F CASING
コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND
ELECTRON BEAM(電子線照射)
パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」
パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル
タイヤタイプ:クリンチャー

サイズ700×28C 質量(g)250(平均値) 推奨内圧(kPa)最大750 ETRTO規格28-622

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする