RS40-PC-2LSRP-T-JL プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48284984

 

RS40-PC-2LSRP-T-JL プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48284984
RS40-PC-2LSRP-T-JL プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48284984
RS40-PC-2LSRP-T-JL プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48284984
RS40-PC-2LSRP-T-JL プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48284984

プラサイドローラ付プラコンビチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)12.7注文コード48284984品番RS40-PC-2LSRP-T-JL
参考基準価格(税別)¥656販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95サイドローラDS(mm)15.88プレート幅H(mm)12サイドローラHS(mm)7.8ピン長L1(mm)9.65ピン長L2(mm)17.9ピン長L3(mm)19.3ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)樹脂タイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)0.69ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5チェーン形式サイドローラ取付間隔2L最大許容張力(kN)0.44
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする